2灯式のLEDで約2000ルーメンの明るさを実現し、広範囲をしっかり照射します。
動体検知するとLEDが自動点灯し、暗闇でも安心して敷地内を見守ることができます。
内蔵カメラで映像を録画でき、1280×720のHD画質で鮮明な映像を保存可能です。
録画データはMicroSDカードに保存でき、容量最大256GBまで対応しています。
センサー感知距離は約3メートルで180度、12メートルで90度の範囲をカバーします。
-20℃から50℃までの環境で使用でき、防水規格IPX5で雨天時も安心です。
電源はACコンセント式で電池切れの心配がなく、安定した動作が可能です。
内蔵カメラでの録画は30秒ごとにファイル保存され、必要なシーンを簡単に確認できます。
LED点灯は5秒・5分・常時点灯の3つの点灯モードから、用途に合わせて選べます。