LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 - サンワダイレクト

充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。
最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。
屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。
高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。
折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。

セット内容充電用 Type-Cケーブル寸法(mm)最大1570使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約3~15光源LED色温度(K)約3000~6000(電球色)、3000(昼白色)、4500(昼光色)、6000K防塵防水性能有IP54充電時間(時間)約1.5LED72粒コネクタUSB Type-C高さ調整バッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)最大約1500LED寿命(時間)約30000調光範囲3段階(強:1500Lm、中:500Lm、弱:200Lm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601297800-LED095
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする