曜日別特売

LEDライト 充電式 フック&磁石固定

LEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクトLEDライト 充電式 フック&磁石固定 - サンワダイレクト

充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。
明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。
防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。
クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。

セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)約-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)約4~40光源LED色温度(K)約3000~6500防塵防水性能有IP54充電時間(時間)約3LED20粒コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)最大約500LED寿命(時間)約30000調光範囲3段階(強:500Lm、中:200Lm、弱:50Lm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601288800-LED094
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする