ノーブランド
ビナール カーラー
ビナール モイスチャーカーラーの別売りセット。
セット内容
カーラー×4、クリップ×4
材質
カーラー:ウレタンフォーム、ポリプロピレン、クリップ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
70
内容量
1袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597158
850400
Φ25×長さ70
Sサイズ
69-6191-19
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64597167
850300
Φ30×長さ70
Mサイズ
69-6191-20
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64597176
850200
Φ35×長さ70
Lサイズ
69-6191-21
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64597185
850100
Φ40×長さ70
LLサイズ
69-6191-22
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000