PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ

PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ - コイズミ(小泉成器)PROSTAGE BLDC イオンバランスドライヤー KPD-T950シリーズ - コイズミ(小泉成器)

プラスとマイナスのイオンを交互に発生させるイオンバランステクノロジーの効果で静電気を抑制。
高耐久ブラシレスDCモーターを搭載し、軽量ながらもパワフルな風を実現。

質量(g)約488(集風器約22含まず)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×55×203(集風器50含まず)風量調整3段階(HIGH・MID・LOW)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64597228KPD-T950W1ホワイト69-7692-06
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597237KPD-T950K1ブラック69-7692-07
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする