曜日別特売

PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ

PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂PFC ハサミいらず貼るだけ ブルームキット PFCシリーズ - 谷口松雄堂

このキットを手にすることで、クリエイティブなアーティストとしての一歩を踏み出すことができます。
1セットでお花のアート作品4個分を制作することができます。
3セット購入すると、合計12個のお花で、花のくす玉を完成させることができます。
1作品を仕上げるのに約20分。ハサミは不要で、貼るだけで立体的な花々を楽しむことができます。
この手作りキットは子どもからお年寄りまで幅広い年齢層が楽しめるものです。
紙から生まれる花の魅力をこのキットで体験できます。
また、テーブルコーディネート、壁飾り、下げ飾りなど、多くのシーンで活用でき、空間を一層華やかに彩ります。
切り紙作家大原まゆみの監修によるハイクオリティーな商品。手作りアートの楽しみを提供いたします。
ペーパーファンタジークラブ(PFC)シリーズ「ブルームキット ガーベラ『希望』」は紙で作る美しい花を楽しむためのアートキットです。

セット内容ガーベラ「希望」 1セット 5個入材質質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)1個の完成サイズ:約115×50キット内容型抜き紙一式、説明書1枚※花、4個分の材料アズワン品番69-9083-53標準作業時間制作時間:1作品 約20分内容量1セット(5個)
注意
※注意 なめたり誤飲のないよう、保護者の目の届くところで制作してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64599021PFC-034
4,500
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする