WATCH MANPO TM-360シリーズ

WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器WATCH MANPO TM-360シリーズ - 山佐時計計器

歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。
7日分のデータをメモリー。
雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。
メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。
3D加速度センサー採用。
歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。
お客様ご自身で電池交換可能。

付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64597140TM-360ブラック69-6027-34
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64597149TM-360ホワイト69-6027-35
3,700
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする