曜日別特売

空調ドレン管用カッタ RBN67D

空調ドレン管用カッタ RBN67D - REX(レッキス工業)

空調ドレン管を美しく切断します。
バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。
本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。
最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。

ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)内容量1個
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595837427167
24,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする