曜日別特売

ローベンド4000E-AMP

ローベンド4000E-AMP - アサダローベンド4000E-AMP - アサダローベンド4000E-AMP - アサダ

専用リチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah採用
バッテリ式なのでコードの絡まりも無く安全に作業が出来る
電源事情に左右されることが無い
1充電当たり、1”の配管90°曲げ加工を60回
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品(JCDA0009 断熱材被覆銅管規格適合)も対応。

仕様●角度設定(度):3刻み●適応銅管:軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1.1/8”・1.1/4”)、セットピン、三脚、三脚アダプタ、バッテリ、充電器、ケース×3ヶ質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)バッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回内容量1台
注意
※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間や作業量は異なります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64590009R104973
590,000
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする