曜日別特売

スタンド スピーカー用

スタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクトスタンド スピーカー用 - サンワダイレクト

フロアースタンドタイプなのでリスニング環境に合わせて最適なセッティングできます。
リスニング環境に合わせて高さを調整できる高さ調節機能付きです。
天板のチルト・パン調整が可能で音の指向性をコントロールできます。
シリコンシート付の台座でスピーカーの振動を軽減し、余計なノイズや共振を抑え、クリアな音質を実現します。
高さ・角度調整と防振設計で、最適なサウンドを実現するスピーカースタンドです。

仕様個口数:1個口付属品ケーブルアシスト×4、アジャスタ×4、スパイク型アジャスタ×4材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装使用工具プラスドライバー、手袋フレーム色ブラック回転方向360度角度調整範囲前後それぞれ15度形態出荷:ノックダウン組立式色(天板)ブラック組立時間30分支柱径(Φmm)3238総耐荷重(kg)10アジャスターあり六角レンチ(mm)3組立人数1キャスターの有無なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板寸法(mm)
高さ調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601200100-SPSTN05D230×W230×t3581~1018(無段階)
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64601209100-SPSTN06D180×W90×t3290~400(無段階)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする