カワムラサイクル
KVシリーズ アルミ標準型車いす 背折れ式 介助ブレーキ付き
クラシックなデザインで、上質感のある黒チェックシート。
後輪はメンテナンス不要でクッション性のあるノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)です。
背折れタイプで収納に便利です。
介助ブレーキ付きで安心です。
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
高さ(mm)
フットレスト:320~380(20間隔・4段階調節)
耐荷重(kg)
100
座面高さ(mm)
前/430、後/400
座面寸法(幅×奥行)(mm)
400×400
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
車輪サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64596485
KV16-40SB
11.3
605×980×855
68-4179-63
310×890×670
キャスタ:Φ6、主輪:Φ16
¥
88,000
¥
87,980
非課税商品
¥
87,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64596501
KV22-40SB
12.7
650×1000×855
68-4179-64
350×1000×670
キャスタ:Φ6、主輪:Φ22
¥
88,000
¥
87,980
非課税商品
¥
87,980
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000