ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き

ビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクトビデオキャプチャーボックス RCA・液晶画面付き - サンワダイレクト

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。

インターフェースUSB2.0準拠スピーカー1W端子給電用:USB Type-Cポート音声入力RCA音声端子(L/R)映像出力HDMI端子容量(GB)対応メディア:512内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
記録方式
液晶サイズ
メモリー
対応メディア
音声
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601245400-MEDI029N動画:H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:MPEG-1(mp3)・Wave(wav)3.5インチ接続端子:USB Aポート、カードスロット:SD【記録仕様】SDカード、SDHCカード、SDXCカード、USBメモリ※HDD、SSDは動作保証対象外です。ビットレート:320kbps、取込方式:AAC※48kHz
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64601261400-MEDI053動画:H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、2.4型接続端子:USB Aポート、カードスロット:microSD【記録仕様】microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード※HDD、SSDは非対応です。取込方式:AAC※48kHz
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする