木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN

木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN - Richell(リッチェル)木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN - Richell(リッチェル)木製きらく 片付け簡単トイレ肘掛跳ね上げN - Richell(リッチェル)

肘掛けを跳ね上げることができるので、ベッドからの移乗・介助がラクになります。
肘掛けは簡単に戻せ、移乗後両側の肘掛けを使用して姿勢を保持できます。
便座面の高さが33・35.5・38・40.5・43・45.5cmの6段階に調節でき、体格や症状に合わせて使用できます。
汚水受けを設けた構造なので、飛散した小水をトイレの外に漏らしません。
汚水受けは取外しが可能でお手入れが簡単です。
排泄物処理袋使用時は、排泄後の片付けが簡単です。
トイレットペーパーホルダー付きです。

付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚材質本体/天然木(ポリウレタン塗装)、肘掛け/天然木(ポリウレタン塗装)、スチール(ポリエステル塗装)、座面・背もたれ/合成皮革・ウレタンフォーム質量(kg)16.1容量(L)バケツ:10硬さ普通便座寸法(cm)52.5×55×72~84.5H高さ(cm)便座面:33(最小)・35.5・38・40.5・43・45.5(最大)アズワン品番68-1903-38内容量1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595907140060
80,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする