ストローク コットン×リネン キッチンマット

ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維ストローク コットン×リネン キッチンマット - 三愛繊維

リネンの爽やかさとコットンのやわらかさをミックスした、心地の良いナチュラルな自然素材100%のマットです(表面)
自己主張しすぎない調和するシンプルなデザインで様々なシーンにマッチします
洗濯機で洗濯できるので、衛生的にご使用いただけます(ネット使用)
マットの裏面にはズレないようにすべり止め加工を施しています

組成表面/綿79%・リネン21%、裏面/合成ゴム(すべりにくい加工)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64596991-チャコール50×12068-9770-98
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597000-ベージュ50×12068-9770-99
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597009-チャコール50×18068-9771-01
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597018-ベージュ50×18068-9771-02
6,100
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597027-チャコール50×24068-9771-03
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597036-ベージュ50×24068-9771-04
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする