サテライト
福浴 手すりが近いバスボード FKB-11シリーズ
手の届くところに手すりを
手すりの位置を20cmまで手前に調整できます。
住宅改修時の壁手すりと干渉がありません。
質量(kg)
約2
寸法(cm)
74×29.5/36×厚さ3
取付可能幅(cm)
浴槽縁幅:45~66
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597070
FKB-11-PR
ピンク
69-1217-17
¥
18,180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64597079
FKB-11-BB
ブルー
69-1217-18
¥
18,180
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000