ドリテック
2Way スカルプブラシ MS-104シリーズ
気になる地肌にかんたんケア
ボディマッサージにも使えます
好みのかたさが選べる2種類のブラシ
持ち手側に付け替えできるキャップ付き
付属品
キャップ
材質
ABS樹脂、TPE
形状
2種類
質量(g)
約87
硬さ
やわらかめ・かため
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82×82×60(キャップを含まず)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64597115
MS-104BE
ベージュ
69-3020-17
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64597131
MS-104BK
ブラック
69-3020-18
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000