ヒロ口(ひろくち)ミニ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】

ヒロ口(ひろくち)ミニ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 - 源兵衛ヒロ口(ひろくち)ミニ セット【特許取得・国産品質の吊るし型ゴミ箱】 - 源兵衛

「ヒロ口 ミニ」は、工場・倉庫・現場・イベント・アウトドアなど、様々なシーンで活躍するコンパクトな吊るし型ダストボックスです。
吊るすだけで設置できるため、床を塞がず、限られたスペースでも効率よく使用できます。
チリトリとしても使用できます。
大型のヒロ口270Lの性能を受け継ぎつつ、より小型で取り回しやすい設計です。
少人数の現場や、イベント・キャンプ・スポーツ大会など、小規模なゴミ入れに最適です。
高強度フレームと専用袋により、ゴミの重さにも耐える頑丈構造。
使用しないときは折り畳んでコンパクトに収納でき、持ち運びや保管もラクラクです。
安心の日本製です。
2023年9月27日発売の「所ジョージ世田谷ベース Vol.53」に掲載されました。

用途建設・解体現場や工場・倉庫、厨房やホテル、商業施設、自治体・自治会のイベント、災害時の一時的なゴミ集積などセット内容ヒロ口ミニ(金属)50mm×1m本体×1個/ヒロ口ミニ用マグネット付クリップ ブラック×1個/ヒロ口ミニ用ヒモ付吊具(紐1m)×1個/ポリ袋0.05×320×770×1枚/ポリ袋0.05×390×770×1枚/ポリ袋ホワイト0.05×390×770×1枚直径(Φcm)開口部:約15.5~27幅(cm)約5長さ(cm)約95素材ステンレス内容量1セット
関連資料:(42.13MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64647671-
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする