曜日別特売

ハンドセット USB

ハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクトハンドセット USB - サンワダイレクト

一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。
薄型、軽量で持ち運びにも便利です。
マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。
TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。

仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601218400-HS053U
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする