タンガロイ
チップ TPMT-PM
寸法ap(mm)
(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.15
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600719
TPMT090204-PM AH8015
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600728
TPMT090208-PM AH8015
9.6
2.38
2.5
0.8
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600737
TPMT110204-PM AH8015
11
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600746
TPMT110208-PM AH8015
11
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600755
TPMT110304-PM AH8015
11
3.18
3.4
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600771
TPMT110308-PM AH8015
11
3.18
3.4
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600780
TPMT130304-PM AH8015
13.8
3.18
3.4
0.4
7.94
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
64600789
TPMT130308-PM AH8015
13.8
3.18
3.4
0.8
7.94
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
64600798
TPMT16T304-PM AH8015
16.5
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
64600807
TPMT16T308-PM AH8015
16.5
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください