タンガロイ
チップ TNMG-SM
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
(max)0.5、(min)0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64599188
TNMG160408-SM T6225
0.8
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
64601121
TNMG160404-SM AH8015
0.4
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
64601130
TNMG160408-SM AH8015
0.8
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください