曜日別特売

チップ TCMT-PM

チップ TCMT-PM - タンガロイチップ TCMT-PM - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600290TCMT110202-PM AH8015112.382.80.26.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600299TCMT110204-PM AH8015112.382.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600308TCMT110208-PM AH8015112.382.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600317TCMT16T304-PM AH801516.53.974.40.49.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600326TCMT16T308-PM AH801516.53.974.40.89.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600335TCMT16T312-PM AH801516.53.974.41.29.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする