曜日別特売

チップ TCMT-PSS

チップ TCMT-PSS - タンガロイチップ TCMT-PSS - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1内容量1箱(10個)
全16種類を絞り込む
寸法RE(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600028TCMT090204-PSS AH80159.62.382.50.45.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600037TCMT090204-PSS AH62259.62.382.50.45.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600046TCMT090208-PSS AH80159.62.382.50.85.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600055TCMT090208-PSS AH62259.62.382.50.85.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600071TCMT110204-PSS AH8015112.382.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600080TCMT110204-PSS AH6225112.382.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600089TCMT110208-PSS AH8015112.382.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600098TCMT110208-PSS AH6225112.382.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600107TCMT110304-PSS AH8015113.182.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600116TCMT110304-PSS AH6225113.182.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600125TCMT110308-PSS AH8015113.182.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600141TCMT110308-PSS AH6225113.182.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600150TCMT16T304-PSS AH801516.53.974.40.49.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600159TCMT16T304-PSS AH622516.53.974.40.49.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600168TCMT16T308-PSS AH801516.53.974.40.89.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600177TCMT16T308-PSS AH622516.53.974.40.89.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする