タンガロイ
チップ TCMT-PS
寸法ap(mm)
(max)2.5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.1
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600186
TCMT090204-PS AH8015
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600195
TCMT090204-PS AH6225
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600211
TCMT090208-PS AH8015
9.6
2.38
2.5
0.8
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600220
TCMT090208-PS AH6225
9.6
2.38
2.5
0.8
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600229
TCMT110202-PS AH8015
11
2.38
2.8
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600238
TCMT110204-PS AH8015
16.5
3.18
2.8
0.8
9.525
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600247
TCMT110208-PS AH8015
11
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600256
TCMT16T302-PS AH8015
16.5
3.97
4.4
0.2
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
64600265
TCMT16T304-PS AH8015
16.5
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
64600281
TCMT16T308-PS AH8015
16.5
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください