タンガロイ
チップ TPMT-PSF
寸法ap(mm)
(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.08
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600351
TPMT090202-PSF AH8015
9.6
2.38
2.5
0.2
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600360
TPMT090202-PSF AH6225
9.6
2.38
2.5
0.2
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600369
TPMT090204-PSF AH8015
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600378
TPMT090204-PSF AH6225
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600387
TPMT110202-PSF AH8015
11
2.38
2.8
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600396
TPMT110202-PSF AH6225
11
2.38
2.8
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600405
TPMT110204-PSF AH8015
11
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600421
TPMT110204-PSF AH6225
11
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600430
TPMT110302-PSF AH8015
11
3.18
3.4
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600439
TPMT110302-PSF AH6225
11
3.18
3.4
0.2
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600448
TPMT110304-PSF AH8015
11
3.18
3.4
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600457
TPMT110304-PSF AH6225
11
3.18
3.4
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600466
TPMT130304-PSF AH8015
13.8
3.18
3.4
0.4
7.94
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
64600475
TPMT130304-PSF AH6225
13.8
3.18
3.4
0.4
7.94
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
64600491
TPMT16T304-PSF AH8015
16.5
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
64600500
TPMT16T304-PSF AH6225
16.5
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください