曜日別特売

チップ TNMGR/L-S

チップ TNMGR/L-S - タンガロイチップ TNMGR/L-S - タンガロイ
仕様IH:R寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64601157TNMG160404R-S AH80150.4
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
64601166TNMG160408R-S AH80150.8
11,000
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする