タンガロイ
チップ TPMT-PSS
寸法ap(mm)
(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
(max)0.3、(min)0.1
内容量
1箱(10個)
全10種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.4
0.8
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64600509
TPMT090204-PSS AH8015
9.6
2.38
2.5
0.4
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600518
TPMT090208-PSS AH8015
9.6
2.38
2.5
0.8
5.56
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600527
TPMT110204-PSS AH8015
11
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600536
TPMT110208-PSS AH8015
11
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600545
TPMT110304-PSS AH8015
11
3.18
3.4
0.4
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600561
TPMT110308-PSS AH8015
11
3.18
3.4
0.8
6.35
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64600570
TPMT130304-PSS AH8015
13.8
3.18
3.4
0.4
7.94
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
64600579
TPMT130308-PSS AH8015
13.8
3.18
3.4
0.8
7.94
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
64600588
TPMT16T304-PSS AH8015
16.5
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
64600597
TPMT16T308-PSS AH8015
16.5
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
15,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください