曜日別特売

チップ TPMT-PS

チップ TPMT-PS - タンガロイチップ TPMT-PS - タンガロイ
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08内容量1箱(10個)
全11種類を絞り込む
寸法RE(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64600606TPMT090202-PS AH80159.62.382.50.25.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600615TPMT090204-PS AH80159.62.382.50.45.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600631TPMT090208-PS AH80159.62.382.50.85.56
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600640TPMT110202-PS AH8015112.382.80.26.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600649TPMT110204-PS AH8015112.382.80.46.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600658TPMT110208-PS AH8015112.382.80.86.35
9,300
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
64600667TPMT130302-PS AH801513.83.183.40.27.94
11,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
64600676TPMT130304-PS AH801513.83.183.40.47.94
11,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
64600685TPMT130308-PS AH801513.83.183.40.87.94
11,700
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
64600701TPMT16T304-PS AH801516.53.974.40.49.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
64600710TPMT16T308-PS AH801516.53.974.40.89.525
15,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする