iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 2アングル - エレコム

さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。背面はクリアで端末のデザインを引き立てます。

用途
さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。
上品な色味の合成皮革とゴールドパーツで、シックな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。
背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくい、さらりとした質感の合成皮革を使用しています。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)質量(g)約149タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×13.5×200対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567特性スタンド機能、マグネット付、ペンホルダー付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594541TB-A25SWVJM3GBグレージュ
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
64594550TB-A25SWVJM3GYチャコールグレー
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
64594559TB-A25SWVJM3PUラベンダー
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする