曜日別特売

iPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア

iPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコムiPad ケース 11インチ(A16)/10.9インチ 第10世代 耐衝撃 背面クリア - エレコム

エッジ部分のカラーがアクセントとなる軽く、衝撃に強いクリアケースです。背面は透明感と艶が美しいクリア素材を採用。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用しました。

用途
エッジ部分のカラーがアクセントとなる軽く、衝撃に強いクリアケースです。側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に指紋が付きにくいポリカーボネート素材を使用しました。
背面には高硬度の特殊樹脂を採用し、端末を傷から保護します。
背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×11.3×253対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)適合品番A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594331TB-A25RTSLOBGブルーグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
64594340TB-A25RTSLOBKブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
64594349TB-A25RTSLOGBグレージュ
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする