13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止

13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム 13インチ iPad Pro ( M4 ) 2024年 ガラスフィルム 高透明 簡単貼り付けツール付 10H 指紋防止 気泡防止 エレコム

なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用。画面を傷や汚れから守る、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
端末を置いて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
※Nano-textureガラス非対応です。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(10H、高透明タイプ)×1、簡単貼り付けツール×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET、超簡単貼り付けツール:ABS・紙 対応機種13インチiPad Pro(M4) 適合品番A3007、A2926、A2925 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64594735 TB-A25PLFLGGT
オープン
3,398
3,738 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする