フェローズ
収納 ボックス バンカーズボックス 702ボックス フルブラック (3P)
フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる
用途
モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。
材質
古紙パルプ配合
サイズ
(目安)とじ厚50mmのA4ファイルが3冊収納
入数(枚)
3(フタ・本体とも)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240x322x254
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245x360x265
色(本体)
ブラック
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(3枚)
注意
※積み重ね3段まで
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64593518
FE-100143117
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください