iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能

iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコムiPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコムiPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコムiPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコムiPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコムiPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコムiPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 高さ調整フラップ オートスリープ機能 - エレコム

モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を変えられます。

用途
モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。
端末を最大約10cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定する場合は、角度の調整ができません。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック質量(g)約430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×15×253対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)適合品番A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64593947TB-A25MWVH2BK
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする