曜日別特売

iPad 第10世代・iPad(A16)用 半透明・耐衝撃ケース

iPad 第10世代・iPad(A16)用 半透明・耐衝撃ケース - ブルー

耐衝撃:ポリカーボネートxTPUで衝撃から保護。四隅にはクッション性を持たせ、カメラ部分は5mm以上高い構造になっています。画面カバーなし:操作しやすい画面カバーなしタイプです。背面は半透明:背面は半透明になっているので、iPadに貼った管理番号などが見やすく便利です。また、指紋が残らない材質なので快適にご使用いただけます。スタンド機能付き回転式ハンドベルト:回転式ハンドベルトを備えたスタンドは縦置きでも横置きでも使用できます。ハンドベルトに手を入れたまま回転させられるので、使用しながら最適な持ち方に調整できます。タッチペンホルダー付き:タッチペン用ホルダー付きで紛失防止に。(ゴムバンドタイプ)

材質
ポリカーボネイト、TPU
色
ブラック×クリア(半透明)
タイプ
ケース型
対応機種
iPad 第10世代 (10.9インチ)、iPad(A16)(11インチ)
特性
耐衝撃、スタンド機能付き回転式ハンドベルト、タッチペンホルダー付き(ゴムバンドタイプ)、落下防止ストラップ付き(バックル脱着)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527128TBC-IP10SW04
オープン
¥5,800
¥6,380(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする