エレコム
iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド
本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
用途
本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容
ケース×1
材質
表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
質量(g)
約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×15.1×288
対応機種
13インチiPad Pro(M4)
適合品番
A3007、A2926、A2925
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64594017
TB-A25PLSABK
ブラック
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
64594026
TB-A25PLSANV
ネイビー
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください