iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収

iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット式フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル 衝撃吸収 - エレコム

本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。

用途
本体をしっかり守りたい人におすすめ。弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材に加え、衝撃吸収を強化するハニカム構造を採用。傷や衝撃を和らげるフラップケースです。
傷や汚れが付きにくい合成皮革素材を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。
ケースが画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)質量(g)約348寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×15×255対応機種11インチiPad Pro(M4)適合品番A3006、A2837、A2836内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594175TB-A25PMSABKブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
64594191TB-A25PMSANVネイビー
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする