曜日別特売

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム アンチグレア 指紋防止 気泡防止 反射防止 マット - エレコム

気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。
指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・指紋防止・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567対応インチサイズ8.3特性気泡レス、防傷加工、防汚加工、指紋防止、反射防止内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64595031TB-A25SFLFA
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする