iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止

iPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止 - エレコムiPad mini(A17 Pro)/第6世代 8.3インチ フィルム 超透明 気泡防止 - エレコム

気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。

用途
画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。
つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
貼り付けの際ズレ防止の固定シールが付いており、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になってます。
※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)8.5対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567特性気泡レス、貼り直せる内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594961TB-A25SFLAG
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする