曜日別特売

iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量

iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコムiPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) マグネット着脱フラップ 2アングル スタンド オートスリープ機能 軽量 - エレコム

端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。

用途
端末本体に内蔵されたマグネットを利用して、簡単に着脱できる超薄型・軽量設計のフラップケースです。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできます。
フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。
端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。
ケース内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで端末が傷つくのを防ぎます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencilを収納したままフラップを固定できます。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル質量(g)約263.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×13.1×252対応機種11インチiPad Pro(M4)適合品番A3006、A2837、A2836内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594297TB-A25PMWVPF2NVネイビー
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
64594288TB-A25PMWVPF2BKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする