曜日別特売

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型

iPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコムiPad mini ケース 8.3インチ(A17 Pro)/第6世代 マグネット式フラップ 2アングル 軽量 薄型 - エレコム

軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。

用途
軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電が可能です。
※開封後スタンドとして初めて使用する際は、フラップの溝に沿ってしっかり折り曲げてからご使用ください。材質の特性上、タブレットを立てにくい場合があります。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート質量(g)約126寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×11.3×200対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64594446TB-A25SWVBGブルーグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
64594455TB-A25SWVBKブラック
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
64594471TB-A25SWVNVネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする