長袖ブルゾン

長袖ブルゾン - Uniform Circus BEAMS長袖ブルゾン - Uniform Circus BEAMS長袖ブルゾン - Uniform Circus BEAMS長袖ブルゾン - Uniform Circus BEAMS

・作業現場でも活躍する、 新しいワークスタイルユニフォーム
・スッキリとしたデザインながら、オリジナリティのある新しいワークウェア。
・高級感漂うマットな質感の綿タッチポリエステルを、強度面と通年での着用に適した
厚さに織り上げた上質な生地を採用。
・多用途に活躍する大容量ポケット、高いストレッチ性、不快な静電気の発生を抑える帯電防止性、イージーケア性などの機能も充実。
・着心地と機能性の両面で高い快適性を追求した一着

混率(%)ポリエステル100内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64592495U7722-00ネイビーS1084456
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592520U7722-00ネイビーL1164860
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592529U7722-00ネイビーLL1205061
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592538U7722-00ネイビー3L1265261
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592547U7722-00ネイビー4L1325462
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592565U7722-00ブラックS1084456
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592581U7722-00ブラックM1124658
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592590U7722-00ブラックL1164860
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592599U7722-00ブラックLL1205061
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592608U7722-00ブラック3L1265261
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592626U7722-00ブラック5L1405763
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592635U7722-00ダークグレーS1084456
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592651U7722-00ダークグレーM1124658
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592660U7722-00ダークグレーL1164860
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592669U7722-00ダークグレーLL1205061
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592678U7722-00ダークグレー3L1265261
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
64592511U7722-00ネイビーM1124658
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
64592556U7722-00ネイビー5L1405763
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
64592617U7722-00ブラック4L1325462
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
64592687U7722-00ダークグレー4L1325462
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
64592696U7722-00ダークグレー5L1405763
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする