曜日別特売

Bluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング

Bluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコムBluetoothヘッドセット オープンイヤー ネックバンド マイク付ワイヤレスイヤホン ENCノイズキャンセリング - エレコム

長時間のWeb会議やビデオ通話でも耳が痛くなりにくい、オープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。耳を塞がないため開放感があり、快適な装着感が持続します。Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能で、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。

用途
耳をふさがないオープン設計で、周囲の音も聞こえるオープンイヤー型ネックバンド式のBluetooth(R)ヘッドセットです。
Bluetooth接続によりワイヤレス通話が可能。Web会議中にちょっとした用事で席を立つ際など、パソコンやスマートフォンから離れても通話が途切れず快適に使えます。
耳をふさがないオープンタイプで、スピーカーの音を空気を通して鼓膜に伝える空気伝導型のため、長時間の装着でも耳への負担が少なく、ストレスなく使えます。
フック部分に柔らかいシリコン素材のネックバンドを採用しているため、耳に快適にフィットします。長時間装着しても耳が痛くなりにくい設計です。
マイクアームは強力なマグネットによる着脱式で、自由に取り外すことができます。アームを外して端子カバーを装着した状態でも、本体内蔵マイクで通話が可能です。使用シーンに合わせて、使い方を選べます。
マイクアームのマイクと本体内蔵マイクのそれぞれに、ENCマイクを搭載しています。マイク部分で周囲の雑音を抑制し、通話相手に自分の声をクリアに届けます。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
約31gの軽量設計のヘッドセットです。ネックバンドは締め付けを感じず長時間装着していても快適です。
耳元でマイクのオン/オフができる便利なミュート機能を搭載しています。通話中も本製品で直接ミュート操作が可能です。
※すべての機器やアプリでの動作を保証するものではありません。ミュート機能が正常に動作しない場合は、パソコンやスマートフォンなどの機器側で直接ミュート操作を行ってください。
電源のオン/オフはマルチファンクションボタンの長押しで操作でき、すばやく電源を入れられるうえ、オン/オフの状態はLEDランプの点灯で確認できます。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節はもちろん、曲送りや曲戻しなどの操作も可能です。
ボタン操作で、Siriや Googleアシスタント を呼び出すことができます。
連続待受時間は約260時間(約10日間)、連続通話は約12時間、連続音楽再生は約14時間と、長時間の使用が可能です。
スマートフォンなどの画面に、ヘッドセットのバッテリー残量を表示できます。
電源のオン/オフやペアリングなどの状態を、日本語音声ガイダンスで確認できます。
充電用コネクターには、USB Type-C(TM)ポートを採用しました。付属のケーブルでUSB搭載のAC充電器などから充電できます。
※AC充電器は付属していません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】×【最大登録可能台数】8台付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C)、マイク端子カバー型式【マイク】ECM(エレクトレットコンデンサー)型 ※本体マイク、マイクアーム共通ブラック質量(g)約31電源(V)DC5出力Bluetooth power class2対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×138×56ヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth標準規格 version5.3保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20-20k充電時間(時間)約1.5指向性マイク:無指向性 ※本体マイク、マイクアーム共通各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80 ※ただし、結露なきこと装着方式ハンズフリー通信距離(m)約10 ※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状ネックバンド再生時間(時間)【連続最大】約14通話時間(時間)最大:12連続待受時間約260時間(約10日間)対応コーデック【A2DP】SBCノイズキャンセリング対応プロファイル【Bluetooth】HFP、HSP、A2DP、AVRCP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711976LBT-HSOE01ECBK
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする