曜日別特売

カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み

カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み - エレコム

”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるロープ編みデザインのネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。

用途
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。
※取り付け部の形状により使用できない場合があります。
首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。
首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。
ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。
しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。
首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。
結び目を掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。
※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
材質ポリエステル、POM、亜鉛合金全長(mm)850~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711879IC-STSDKNBKブラック
4,210
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
64711888IC-STSDKNBRブラウン
4,210
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする