曜日別特売

チェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納

チェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 - エレコム

いつでもどこでも推しと一緒に。マグネットの力で簡単に装着できる、チェキ用フォトフレームです。Magsafe対応のスマートフォンだけでなく、冷蔵庫やデスク、玄関などにも飾れるので、お気に入りの写真をいつでも手元で楽しめます。

用途
お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。
instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるので安心です。
マグネット式だから、スマホケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所に貼って楽しめます。着脱も簡単で、チェキを自由に飾れます。
Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。
MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。
フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。
大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。
写真を保護する保護カバーつきです。
※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。
※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。
セット内容マグネットフォトフレーム、保護カバー材質フォトフレーム:PVC・磁石・鉄、保護カバー:PET収納時寸法(mm)H約86×W約54(チェキミニフィルムサイズ)(参考)使用場所磁石が付く平らな面・スチール面・MagSafe対応iPhone・MagSafe対応スマホケースなど寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約100×7×65内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711809IC-PCMGBKブラック
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
64711818IC-PCMGBUブルー
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
64711827IC-PCMGPUパープル
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
64711836IC-PCMGWHホワイト
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
64711845IC-PCMGYLイエロー
3,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする