曜日別特売

リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR

リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR - エレコム

日々変わる体のコンディションへ、もっと心地よいセルフケアを。約500gの本体重量が手に持ったときの安定感を生み、程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる、エクリア リフレッシュガン-ヘビーモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間なく部位や痛みに合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。

用途
その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションに、強い刺激でケアしたい方におすすめです。
約500gの本体重量が振動を吸収し、強く握らなくても当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。
重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化して体感の向上を実現。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアができます。
重量感と強い刺激だからこそ、お好みの刺激や気になる部位に合わせて”狙い撃ち”と”押し流し”の2つの使用方法が可能です。
本体に金属を用いた程よい重量感のある設計なので、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に”狙い撃ちケア”ができます。
高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して”押し流しケア”ができます。
振動速度を4段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。
押し当てる強さによって1200-3000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。
振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。
平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。
球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。
1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。
2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。
1分あたりの振動回数は約1,200回~3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。
長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。
静音設計で自宅やジムなど、時間や周りを気にせず使用できます。
高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。
側面をフラットに仕上げているため、指がかかりやすく手のひらにフィットして握りやすい設計です。
バッテリーは、過充電、過放電、過電流防止、充放電温度検知と保護回路を備えた回路設計で、安心してご使用いただけます。⇒バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
振動の強さは4段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。
ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。
USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEAR リフレッシュガン -ヘビーモデル-本体質量(g)485 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×41×164 ※アタッチメント除く充電時間3時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~3000【モード1】1200【モード2】1800【モード3】2500【モード4】3000駆動時間(時間)5(満充電、モード4使用時、無負荷)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64712351HCR-GN03BK
15,510
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする