曜日別特売

マウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性

マウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコムマウスパッド 布製 撥水 高耐久 ほつれにくい 滑り止め 抗菌 光学式/レーザー/BlueLED対応 クッション性 - エレコム

ほつれにくく高耐久なファブリックマウスパッドです。飲み物をこぼしてもサッと拭くだけで簡単にお手入れ可能。なめらかな表面素材は滑りすぎず、マウス操作をスムーズにサポートし、デスク天板を傷から守ります。

用途
ロックミシン仕上げの縁取りが端のほつれを防ぎ、丈夫さを保ちます。
撥水加工により、飲み物をこぼしてもサッと拭くだけで簡単にお手入れできます。
布地の表面素材はなめらかで滑りすぎず、安定した操作感を実現します。
クッション性のある天然ラバー素材が、デスクと手の間の圧力をやさしく分散し、手首や腕への負担を和らげます。
裏面の滑り止め加工で、デスクの上でもズレにくく、しっかり安定します。
BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなど全ての読み込み形式のマウスに対応しています。
※ご使用になるマウスの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×205×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64711775MP-ALMWBKブラック
1,400
989
1,088(税込)
翌々日出荷
64711791MP-ALMWGYグレー
1,400
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする