オート
セラミックハサミ研ぎ器
セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。
数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
材質
【本体】ABS樹脂【研石】セラミック
質量(g)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×58×8
内容量
1個
注意
※総左のハサミはご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64711590
HT-NBK
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください