曜日別特売

コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん

コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん - セーブインダストリーコンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん - セーブインダストリーコンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん - セーブインダストリーコンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん - セーブインダストリー
(1件のレビュー)
付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260内容量1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714645-
980
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 事務所用
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトル加湿器よりも勢いがあります。その分水の減りも早いですが、良く働いています。蓋の開け閉めが回して閉めるタイプではないので、水が沢山残っている時は気をつけないと、勢いでこぼしてしまいそうです。価格の事を考えれば満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする