東芝ライテック
LEDユニット30K中角
材質
取付けばね :SUS (ステンレス鋼)
質量(kg)
0.2
材質(本体)
ADC (アルミダイカスト)
材質(カバー)
PC (ポリカーボネート樹脂) 透明
材質(固定金具)
コネクタ:SGC (亜鉛めっき) 11.0
グリーン購入法
適合
材質(コネクタ)
PA (ポリアミド樹脂)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64714715
LEEU-1502L-03
¥
16,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください