曜日別特売

LEDユニット35K広角

LEDユニット35K広角 - 東芝ライテック
材質取付けばね :SUS (ステンレス鋼)質量(kg)0.2材質(本体)ADC (アルミダイカスト)材質(カバー)PC (ポリカーボネート樹脂) 透明材質(固定金具)コネクタ :SGC (亜鉛めっき) 11.0グリーン購入法適合材質(コネクタ)PA (ポリアミド樹脂)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714855LEEU-1503WW-03
16,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする