LEDダウンライト

LEDダウンライト - 東芝ライテック
質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)(器具)178エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)光束(Lm)(器具)690埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64714706LEDD87055L(W)-LS
10,200
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする